Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2700684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700684
EAN/GTIN:
     4046356916448
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
8 digitale Eingänge in Anlehnung an EN 61131-2 Typ 1. Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik. 110 V DC / 220 V DC, 1,5 mA. Filterzeit < 1 ms. Eingänge sind verpolsicher. Sichere Trennung nach EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201. Gespeichertes Gerätetypenschild. Diagnose- und Statusanzeigen.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.0015 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
110 V | 300 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
53.6 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
52.55 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 349,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,25*
€ 400,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
€ 21,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
€ 376,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0809942
€ 0,5613*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.