Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernwirk- und Automatisierungssyste m für einfaches Überwachen und Steuern v


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1275732
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SMARTRTUAXCSG
EAN/GTIN:
     4063151026158
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Fernwirkgerät mit Axioline F-Lokalbus Breite: 45 mm, Höhe: 126,93 mm, Tiefe: 75 mm, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Programmspeichererweiterung möglich: true, Systemkomponente: true, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 19,2...30 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SMARTRTUAXCSG
Ident Code:
1110435
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,38*
€ 693,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 639,76*
€ 699,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 729,45*
€ 793,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 749,93*
€ 818,06*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,18*
€ 943,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,45*
€ 929,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,47*
€ 895,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,81*
€ 881,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,45*
€ 868,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1088134
ab € 8,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2688297
ab € 93,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2403115
ab € 208,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2702671
ab € 376,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1035429
ab € 307,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1088127
ab € 43,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1088129
ab € 53,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2688035
ab € 167,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2688064
ab € 336,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2700608
ab € 231,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2700684
ab € 321,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2701226
ab € 212,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2701232
ab € 414,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2701916
ab € 105,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2702017
ab € 139,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.