Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2700608
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700608
EAN/GTIN:
     4046356916486
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Relaismodul
4 monostabile Relais. Potenzialfreie Anschlüsse für 4 Aktoren. Nennstrom je Ausgang: 8 A. Gesamtstrom des Moduls: 32 A (4 x 8 A). Gespeichertes Gerätetypenschild. Diagnose- und Statusanzeigen.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
8 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V | 230 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
false
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
53.6 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
52.55 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
ab € 16,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
ab € 318,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4233*
Zubehör
Phoenix Contact
0809942
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.