4 Eingänge, 0 A AC ... 5 A AC für Phasenströme und Neutralleiterstrom. 3 Eingänge für Außenleiterspannungen bis 690 V AC, direkt anschließbar. Oberwellenanalyse. Ermittlung von Maximalwerten. Energiezähler. Prozessdaten-Update < 500 µs.
 |  |
Anzahl der Funktionen: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Funktionsblock Wiederanlaufsperre: | false |
Funktionsblock Automatischer Reset: | false |
Schützkontrolle Funktionsblock: | false |
Funktionsblock NOT-AUS: | false |
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: | false |
Funktionsblock Zustimm-Taster: | false |
Funktionsblock Zweihand-Schaltung: | false |
Funktionsblock Betriebsartenwahl: | false |
Funktionsblock Zugangskontrolle: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Frequenzmessung: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | true |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |