Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6945054 Herst.-Nr.: KSA250DTC40 EAN/GTIN: 3606480004254 |
| |
|
| | |
| Canalis-Sammelschienen-Stromverteiler-T-Stück für KS. Er wird eingesetzt, um die Richtung zu ändern, z. B. von hochkant nach senkrecht und von neutral nach oben. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 690VAC 50/60Hz. Vorgesehen für die Montage auf Tragschienen mit 90 ° Bedienwinkel und Standard-Aluminiumschiene. Er ist sowohl mit IEC 60439-2 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit Green Premium (RoHS/REACH). Farbe: weiß, Ausführung: T-Kasten, Flexibel: false, RAL-Nummer: 9001, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Polzahl: 5, Länge: 0,165 m, Schutzart (IP): IP55, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 230...690 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 250 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | KSA250DTC40 | Ident Code: | KSA250DTC40 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,17* | € 446,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 393,28* | € 446,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,85* | € 450,60* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,57* | € 471,72* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 452,51* | € 510,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|