Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA T-Element, 250A, Standardlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA T-Element, 250A, Standardlänge
KSA T-Element, 250A, Standardlänge
KSA T-Element, 250A, Standardlänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA250DTC40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA250DTC40
EAN/GTIN:
     3606480004254
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Sammelschienenverteiler
kleinverteiler
T-Element Canalis KSA Schienenverteiler, Abzweig hochkant 90 Grad. 250A, Anzahl der Leiter: 3L + N + PE. Zur Verteilung von mittleren und größeren elektrischen Leistungen. Fixe Schenkellänge 165mm. Aktive Teile sind unzugänglich, leicht und einfach handhabbar, Langlebige Kontakte. Verwendbar für Canalis KSA100/160/250. Schutzart: IP55 Stahlblech: weiß lackiert RAL 9001.
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Kasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge:
0 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, X-Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,07*
€ 529,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,65*
€ 514,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,27*
€ 501,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,21*
€ 466,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.