Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

T-Schienenkasten 250A KSA250DTC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Schienenkasten 250A KSA250DTC40
T-Schienenkasten 250A KSA250DTC40
Artikel-Nr.:
     6012C-95183077
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA250DTC40
EAN/GTIN:
     3606480004254
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler

T-Schienenkasten 250A KSA250DTC40

T-Element Canalis KSA Schienenverteiler, Abzweig hochkant 90 Grad. 250A, Anzahl der Leiter: 3L + N + PE. Zur Verteilung von mittleren und größeren elektrischen Leistungen. Fixe Schenkellänge 165mm. Aktive Teile sind unzugänglich, leicht und einfach handhabbar, Langlebige Kontakte. Verwendbar für Canalis KSA100/160/250. Schutzart: IP55 Stahlblech: weiß lackiert RAL 9001.
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Kasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Länge:
0,165 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Richtungsänderungskasten, Winkelkasten, Winkelstück, Richtungsänderung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 365,63*
€ 390,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 366,14*
€ 390,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 369,10*
€ 394,12*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,41*
€ 397,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,94*
€ 398,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,12*
€ 469,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,97*
€ 465,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.