Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95183077 Herst.-Nr.: KSA250DTC40 EAN/GTIN: 3606480004254 |
| |
|
| | |
| T-Schienenkasten 250A KSA250DTC40 Canalis-Sammelschienen-Stromverteiler-T-Stück für KS. Er wird eingesetzt, um die Richtung zu ändern, z. B. von hochkant nach senkrecht und von neutral nach oben. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 690VAC 50/60Hz. Vorgesehen für die Montage auf Tragschienen mit 90 ° Bedienwinkel und Standard-Aluminiumschiene. Er ist sowohl mit IEC 60439-2 als auch mit IEC 61439-6 konform. Weitere Informationen: | | Ausführung: | T-Kasten | Flexibel: | nein | Polzahl: | 5 | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 250 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..690 V | Länge: | 0,165 m | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9001 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,92* | € 445,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 392,56* | € 445,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,45* | € 449,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 397,99* | € 461,30* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,69* | € 470,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|