| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6567522 Herst.-Nr.: DC840-EV1- EAN/GTIN: 6416495111802 |
| |
|
| | |
| Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdecktliegender Standardgleitschiene G892 oder verdecktliegender Gleitschiene G893|Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)|Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-4|Für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*|*Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich|für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite Montageart: Einbau, Farbe: Aluminium, Breite: 32 mm, Höhe: 42 mm, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Länge: 278 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Werkstoff des Arms: Stahl, Ausführung Arm: Gleitschiene, Einstellbare Öffnungsdämpfung: false, Schließgeschwindigkeit einstellbar: true, Endanschlag einstellbar: true, Einstellbare Federkraft: true, Max. Türaußenbreite: 1100 mm, Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1: 1 geeignet für Brandschutztüren, Korrosionsbeständigkeit: 0: ohne, Max. Türinnenbreite: 1100 mm, mit Verriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | DC840- | Ident Code: | DC840- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,15* | € 147,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 120,73* | € 148,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,80* | € 148,79* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 123,81* | € 151,18* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,55* | € 152,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|