Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC840 Normalmo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschienentürschließer DC840 Normalmo
Gleitschienentürschließer DC840 Normalmo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1545639
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC840------EV1-
EAN/GTIN:
     6416495111802
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im eingebauten Zustand · stufenlos einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
278 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
32 mm
Höhe:
45 mm
Modell:
DC840
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, Bodentürschließer, 3000255011
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17
€ 4,95*
ab € 111,98*
€ 146,23*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,50*
€ 146,95*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 147,64*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 123,97*
€ 150,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,87*
€ 151,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG892-----EV1-
ab € 24,35*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC860------EV1-
ab € 127,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.