| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8822486 Herst.-Nr.: 87163080 EAN/GTIN: 4251433979890 |
| |
|
| | |
| 3-Phasen Stromschiene, schwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz. Schutzklasse: I, Farbe: schwarz, Breite: 36 mm, Höhe: 33 mm, Form: rechteckig, Busfähig: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Anzahl der Gruppen/Phasen: 3, Biegbar: false, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Aluminium, Nennspannung: 230...400 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 87163080 | Ident Code: | 87163080 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 104,72* | € 104,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 92,50* | € 117,65* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 93,77* | € 119,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,00* | € 124,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 104,64* | € 132,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|