Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene DALI, 3m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene DALI, 3m, schwarz
3-Phasen-Stromschiene DALI, 3m, schwarz
3-Phasen-Stromschiene DALI, 3m, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-87163080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-87163080
EAN/GTIN:
     4251433979890
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph

3-Phasen-Stromschiene DALI, 3m, schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-87163080
  • Betriebsspannung: 230|400 V
  • Größe: L∕ B∕ T: 300∕ 4∕ 3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Stromschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 104,72*
€ 104,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 92,61*
€ 116,20*
€ 8,50*
ab € 93,79*
€ 117,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,05*
€ 122,65*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,11*
€ 131,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.