Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 6mm² Hebel grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934417
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2706-311
EAN/GTIN:
     4050821093534
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; Hebel; 6 mm²; Rastermaß 12,5 mm; 11-polig; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau Höhe: 25,5 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 12,5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 41 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 11
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2706-311
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,07714*
€ 10,81714*
5
€ 5,46*
ab € 8,608*
€ 11,488*
5
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 11,71*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,3931*
€ 12,5431*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,452*
€ 12,622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,5431*
€ 14,92629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5031*
€ 13,68869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9531*
€ 13,03419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3931*
€ 11,17779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,7155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207
ab € 0,038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-107
ab € 0,00962*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.