Bauelementklemme; 3 Leiter; LED rot; DC 24 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 1,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 4,2 mm, Höhe: 59,2 mm, Tiefe: 32,9 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Bauelementetyp: LED, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 0,025 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2001-1321/1000-434 |
|