Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Schutzleiterklemme 1,0mm² TopJobS grün/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7933359
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1307
EAN/GTIN:
     4045454966904
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
3-Leiter-Schutzleiterklemme; 1 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 3,5 mm, Höhe: 58,2 mm, Tiefe: 32,9 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2000-1307
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemme gelb grün, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Sensor-Aktor-Reihenklemme, Aktorenklemme, Reihenklemme, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Initiatorenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,525*
€ 1,795*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,65505*
€ 1,94505*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 1,96*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7609*
€ 2,0709*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9214*
€ 2,2514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2514*
€ 2,67917
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9214*
€ 2,28647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 225,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-554
ab € 4,71175*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 51,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,67475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409/000-005
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.