Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUV 200W XPT SE UNP/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846475
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     TUV-200W-XPT-SE-UNP/20
EAN/GTIN:
     8718291548331
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10% Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur Lampenleistung: 200 W, Sockel: G10,2q, Dimmbar: true, Gesamtlänge: 1145 mm, Durchmesser: 19 mm, Integrierter Starter: true, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: false, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h, Lampenspannung: 89...99 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 220 kWh, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 14 mg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
TUV-200W-XPT-SE-UNP/20
Ident Code:
80123100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 164,68*
€ 214,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 208,50*
€ 252,29*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 318,09*
€ 344,65*
20
Frei Haus
ab € 359,512*
€ 385,122*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 404,19*
€ 455,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,19*
€ 541,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,42*
€ 525,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,68*
€ 514,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20943605
ab € 112,4925*
Ähnlich
Philips
80122400
ab € 142,27*
Ähnlich
Philips
80446100
ab € 157,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.