| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109488 Herst.-Nr.: 80446100 EAN/GTIN: 8718291548348 |
| | |
|
| | |
| Philips - TUV Amalgam XPT systems - TUV 325W HO XPT SE , VPE:20 TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 1580mm, Durchmesser: 19mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Leuchtmittel: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Sockel: G10,2q, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Ja, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 325W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 150-170V, Brennstellung: beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 358kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Quecksilbergehalt: 14mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8718291548348 GPC/12NC: 928107005112 Weitere Informationen: | | Sockel: | G10.2q | Leistung: | 325 W | Mittlere Lebensdauer: | 12000 h | Energieverbrauch: | 358,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtstofflampe G10q, Leuchtstofflampe Sockel G10Q, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtstofflampe Ringform, Leuchtstofflampe Rund, Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Quecksilberdampflampe, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe philips, leuchtmittel g10q, leuchtstoffröhre rund g10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 157,34* | € 193,85* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 360,35* | € 407,27* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 404,972* | € 430,132* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 408,0315* | € 434,3215* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 453,97* | € 514,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|