Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 125 A, AC 3.6 kV, DIN 43625 2', 51 x 192 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 50 kA Anwendung: Motorsicherung, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 125 A, Bemessungsspannung: 3,6 kV, Durchmesser: 51 mm, Auslösecharakteristik: sonstige, Länge: 192 mm, Installationstechnik: Luft, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 0,05 kA, mit Schlagmelder: true, Standard: DIN, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 3.6KV-125A-2Z-'J'-MOTORSTART-FUSE | Ident Code: | 3.6WDOSJ125 |
|