Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Sicherungseinsatz 125 A, AC 3.6 kV 3.6WDOSJ125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-10270986
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3.6WDOSJ125
EAN/GTIN:
     5027590095778
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Motor-Sicherungseinsatz 125 A, AC 3.6 kV 3.6WDOSJ125

Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 125 A, AC 3.6 kV, DIN 43625 2"
, 51 x 192 mm, Pufferung, DIN, Mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 50 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
3,6 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
0,05 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
Motorsicherung
Länge:
192 mm
Durchmesser:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 353,65*
€ 406,77*
1
Frei Haus
ab € 351,58*
€ 411,37*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 357,45*
€ 415,32*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 379,69*
€ 442,61*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 417,96*
€ 479,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,18*
€ 466,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.