Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Push-in-Anschlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7095422
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PLC-OPT-24DC/V8C/SEN
EAN/GTIN:
     4055626287331
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,003 A, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 19,2...28,8 V, Ausgangsspannung: 5...30 V, mit LED-Anzeige: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN
Ident Code:
2908172
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 12,61*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,68*
€ 12,73*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,69*
€ 13,95*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 14,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,406*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00499*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62004*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4812*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6893*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,349*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.