Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfigurierbarer Temperaturmessumfo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7008588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     MINIMCR-2-RTD-UI-PT
EAN/GTIN:
     4046356652094
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
PT100
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration Gewicht: 0,11 kg, EMV-Ausführung: true, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -200...850 °C, Umgebungstemperatur: 70 °C, Konfigurationsfunktion integriert: true, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: true, Analogausgang 2 V ... 10 V: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MINIMCR-2-RTD-UI-PT
Ident Code:
2902052
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,27*
€ 140,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,16*
€ 145,19*
€ 5,46*
ab € 126,13*
€ 145,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,06*
€ 148,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 145,49*
€ 167,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 823,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 310,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 308,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 310,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,242*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,04416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,241*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6693*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 45,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,6793*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,14677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,15677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.