| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5869350 Herst.-Nr.: LOWPEAKCCTIMEDELAYLP-CC-5-6-10 EAN/GTIN: 5027590447027 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 5.6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom Nennstrom: 5,6 A, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC/DC, Auslösecharakteristik: CC, Betriebsklasse: sonstige, Bemessungsspannung: 600 V, Abschaltleistung: 200 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Bemessungsspannung: sonstige, mit Schlagmelder: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | LOWPEAKCCTIMEDELAYLP-CC-5-6-10 | Ident Code: | LP-CC-5-6/10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 39,19* | € 47,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 39,18* | € 51,70* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,94* | € 52,70* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,09* | € 55,53* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 48,42* | € 57,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|