| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70271611 Herst.-Nr.: LP-CC-5-6/10 EAN/GTIN: 5027590447027 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 5.6 A, AC 600 V LP-CC-5-6/10 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 5.6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 39,08* | € 47,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 39,28* | € 51,73* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,04* | € 52,74* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,27* | € 55,54* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 48,39* | € 57,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|