| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5869290 Herst.-Nr.: LIMITRONFASTACTINGFUSEKTK-6-10 EAN/GTIN: 5027590446020 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ergänzend, UL, CSA, superflink, zylindrisch, farbcodiert, schwarz, Steuerungsschaltkreise, Beleuchtungsstromkreise, Zählerstromkreise, UL 248-14, Ausschaltvermögen 100 kA, Melaminröhrchen Nennstrom: 0,6 A, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: sonstige, Bemessungsspannung: 600 V, Abschaltleistung: 100 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Bemessungsspannung: sonstige, mit Schlagmelder: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | LIMITRONFASTACTINGFUSEKTK-6-10 | Ident Code: | KTK-6/10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 37,42* | € 43,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 37,27* | € 49,01* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,01* | € 49,94* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,12* | € 52,65* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 46,00* | € 53,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|