| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70271667 Herst.-Nr.: KTK-6/10 EAN/GTIN: 5027590446020 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 0.6 A, AC 600 V KTK-6/10 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ergänzend, UL, CSA, superflink, zylindrisch, farbcodiert, schwarz, Steuerungsschaltkreise, Beleuchtungsstromkreise, Zählerstromkreise, UL 248-14, Ausschaltvermögen 100 kA, Melaminröhrchen Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 37,34* | € 44,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 37,10* | € 49,25* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,11* | € 50,16* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,90* | € 52,83* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 46,31* | € 54,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|