Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe LED-Rolle/21,5W-4000K,24V, IP 20 CVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5363137
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     10-3226.3
EAN/GTIN:
     4051859162292
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über Wärmeleitklebeband.Trennbarkeit alle 100 mm. 60 LEDs pro Meter (LED Pitch 16,7 mm). 3-fachMacAdam (3 SDCM). Konstanter Lichtstrom über Widerstand. Made in EU.- Spannung: 24 V- Umgebungstemperatur: -20 °C bis 45 °C- Lebensdauer: 60.000 h L80 Montageart: Aufbau, Breite: 8 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 4,3 W, mit Anschlussset: false, mit Endstück: false, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 500 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung je Fuß: 1,31 W, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
10-3226.3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,27*
€ 152,87*
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 154,57*
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 160,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,55*
€ 169,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 137,90*
€ 169,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 137,90* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982210.000
ab € 36,59*
Zubehör
RZB Leuchten
982207.000
ab € 0,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982208.000
ab € 0,98*
Zubehör
RZB Leuchten
982209.000
ab € 27,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,30*
Zubehör
RZB Leuchten
982200.000
ab € 4,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982198.000
ab € 5,56*
Zubehör
RZB Leuchten
982199.000
ab € 6,25*
Zubehör
RZB Leuchten
982232.002.76
ab € 90,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002
ab € 41,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 92,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.