Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 4000K 24V IP66 10-3226.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 10-3226.3 Lampe,LED-Rolle/25W-4000K,24V,IP66
RZB 10-3226.3 Lampe,LED-Rolle/25W-4000K,24V,IP66
Artikel-Nr.:
     6012-22958216
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     10-3226.3
EAN/GTIN:
     4051859162292
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 4000K 24V IP66 10-3226.3

Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über Wärmeleitklebeband.Trennbarkeit alle 100 mm. 60 LEDs pro Meter (LED Pitch 16,7 mm). 3-fachMacAdam (3 SDCM). Konstanter Lichtstrom über Widerstand. Made in EU.- Spannung: 24 V- Umgebungstemperatur: -20 °C bis 45 °C- Lebensdauer: 60.000 h L80
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Lampenleistung je Meter:
4,3 W
Lampenleistung je Fuß:
1,31 W
Lichtstrom je Meter:
500 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,11*
€ 153,28*
Frei Haus
ab € 125,84*
€ 154,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 160,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,28*
€ 168,99*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,43*
€ 169,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 131,13* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982210.000
ab € 36,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982207.000
ab € 0,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982208.000
ab € 0,98*
Zubehör
RZB Leuchten
982209.000
ab € 27,54*
Zubehör
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982200.000
ab € 4,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982198.000
ab € 5,58*
Zubehör
RZB Leuchten
982199.000
ab € 6,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982232.002.76
ab € 90,12*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002
ab € 41,70*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 93,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.