Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaufeder L129,f.EB-Profil 65 982209.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaufeder L129,f.EB-Profil 65 982209.000
Einbaufeder L129,f.EB-Profil 65 982209.000
Artikel-Nr.:
     3517I-32958243
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982209.000
EAN/GTIN:
     4051859162704

Einbaufeder L129,f.EB-Profil 65 982209.000

Zubehör: Einbaufedern Stahl verzinkt für Einbauprofil 65.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
129 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 37,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,67*
€ 37,63*
€ 3,90*
ab € 28,22*
€ 38,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 40,64*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,54*
€ 40,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.