LED Strahler Magnum Future SMD 32W, 230V, IP44 mit 2x Schutzkontaktsteckdosen auf Rückseite, inkl. Gummikabel 5,0m H07RN-F 2x1,0mm Brenndauer: 50.000 Stunden, Lumen per Watt: 92 lm/W, Lumen an Leuchte: 2950 lm, CCT: 3000K/4000K, Gewicht: 3kg Breite: 300 mm, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Geeignet für Lampenleistung: 32 W, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 110 mm, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3300 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Geeignet für Seilsystem: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Geeignet für Deckenmontage: false, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Spannungsart: AC, Nennspannung: 230 V, mit Betriebsgerät: false, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: weiß, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 32 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 3300 lm, Länge: 400 mm, Polzahl: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 720.035 |
|