Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W
BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W
BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3599
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     720.035
EAN/GTIN:
     4016514087457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Strahler Magnum Future 32W mit CEE7/3 für die Nutzung in Räumen und im Freien

  • 32W, 230V
  • IP44
  • mit 2x Schutzkontaktsteckdosen auf Rückseite
  • inkl. Gummikabel 5,0m H07RN-F 2x1,0mm
  • Brenndauer: 50.000 Stunden
  • Lumen per Watt: 92 lm/W
  • Lumen an Leuchte: 2950 lm
  • CCT: 3000K/4000K
  • Gewicht: 3kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Beleuchtung
Produkttyp:
Beleuchtungs-Zubehör
Farbe:
grau
Länge:
5 m
Farbtemperatur:
2700K - 4000K / warm- bis neutralweiß
Lichtstrom:
2950 lm
Verbrauch:
32 W
Lichtleistung:
92 lm/W
Lebensdauer ca.:
50000 h
Betriebsspannung (V):
230 V
Schutzklasse:
Schutzklasse I
Anwendungsgebiet:
Für die Nutzung in Räumen und im Freien geeignet
Material:
Kunststoff-Ausführung, stoßfest
Höhe:
115 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
435 mm
Gewicht:
2.861 kg
Paketgewicht:
2.86 kg
Bruttogewicht:
2,86
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, leuchtmittel led spot, led spot, bachmann schutzkontaktsteckdose, 4016514087457, Schuko, BACHMANN, outdoor, Beleuchtung, Licht-Zubehör, LED, Leuchte, Lampe, Licht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 162,09*
€ 194,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,72*
€ 197,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,07*
€ 204,75*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,21*
€ 211,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,50*
€ 220,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.