Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler Magnum Future 32W mit CEE7/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W
BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W
BACHMANN LED Strahler Magnum Future 32W
Artikel-Nr.:
     C5765-720.035
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     720.035
EAN/GTIN:
     4016514087457
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED Strahler Magnum Future SMD 32W 230V IP44 mit 2x Schutzkontaktsteckdosen auf Rückseite inkl. Gummikabel 5,0m H07RN-F 2x1,0mm Brenndauer: 50.000 Stunden Lumen per Watt: 92 lm/W Lumen an Leuchte: 2950 lm CCT: 3000K/4000K Gewicht: 3kg Lumen an Leuchte: 2950 lm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Geeignet für Seilsystem:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Mit Betriebsgerät:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Reflektor:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
32 W
Max. Systemleistung:
32 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
3300 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
400 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.