Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4483654 Herst.-Nr.: 720.035 EAN/GTIN: 4016514087457 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler Magnum Future 32 W mit Schuko Steckdose LED Strahler Magnum Future 32 W/250 V/IP44 mit 2x Schutzkontaktsteckdosen auf Rückseite Brenndauer: 50.000 Stunden, 2950 lm LIchttemperatur: 3000 K/4000 K Bestückung/Typ: LED 32 W/2950 lm Farbe: grau Maße: 400x300x100 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, leuchtmittel led spot, led spot, bachmann schutzkontaktsteckdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,38* | € 194,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,23* | € 197,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,03* | € 204,51* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,63* | € 211,83* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 276,06* | € 298,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|