Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0394120 Herst.-Nr.: 720.035 EAN/GTIN: 4016514087457 |
| |
|
| | |
| LED Strahler Magnum Future SMD 32W, 230V, IP44 mit 2x Schutzkontaktsteckdosen auf Ruckseite, inkl. Gummikabel 5,0m H07RN-F 2x1,0mm Brenndauer: 50.000 Stunden, Lumen per Watt: 92 lm/W, Lumen an Leuchte: 2950 lm, CCT: 3000K/4000K, Gewicht: 3kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, leuchtmittel led spot, led spot, bachmann schutzkontaktsteckdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,23* | € 194,00* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 163,71* | € 197,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,01* | € 204,21* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,86* | € 211,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,90* | € 219,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|