Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4-polig 400A Anl.-/Kabelschutz ausfahrb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068826
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMN3-4-A400-AVE
EAN/GTIN:
     4015081130597
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM3, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 400 A, Einbautechnik: Ausfahrtechnik, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 400 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 320...400 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 6...10 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMN3-4-A400-AVE
Ident Code:
113534
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.829,52*
€ 1.984,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.836,22*
€ 1.985,65*
€ 5,95*
ab € 1.854,60*
€ 2.002,50*
Frei Haus
ab € 1.871,66*
€ 2.024,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.126,61*
€ 2.290,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,96*
€ 2.726,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,41*
€ 2.706,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.198,66*
€ 2.616,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.158,09*
€ 2.568,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.126,61*
€ 2.530,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266780
ab € 19,07*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 98,06*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,66*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 89,98*
Zubehör
Eaton
NZM3-XSR-R
ab € 211,48*
Zubehör
Eaton
260193
ab € 20,21*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,65*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
266805
ab € 23,88*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 118,99*
Zubehör
Eaton
271514
ab € 112,05*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 119,47*
Zubehör
Eaton
271451
ab € 109,34*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 234,51*
Zubehör
Eaton
266643
ab € 197,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.