Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 320-400AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMN3-4-A400-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E255B34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113534
EAN/GTIN:
     4015081130597
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 400A 4p 320-400AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMN3-4-A400-AVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 - 4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.834,87*
€ 1.996,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.834,38*
€ 1.997,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.863,01*
€ 2.026,17*
Frei Haus
ab € 1.868,68*
€ 2.048,15*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.936,81*
€ 2.110,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,17*
€ 2.411,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,76*
€ 2.383,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,69*
€ 2.292,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.884,94*
€ 2.243,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,01*
€ 2.216,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266780
ab € 19,00*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 92,46*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,71*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,77*
Zubehör
Eaton
NZM3-XSR-R
ab € 210,54*
Zubehör
Eaton
260193
ab € 20,24*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,74*
Zubehör
Eaton
266805
ab € 23,69*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 118,58*
Zubehör
Eaton
271514
ab € 111,66*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 119,46*
Zubehör
Eaton
271451
ab € 110,02*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 234,94*
Zubehör
Eaton
266643
ab € 196,91*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.