Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A Einschub NZMN3-4-A400-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-88068955
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113534
EAN/GTIN:
     4015081130597
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 400A Einschub NZMN3-4-A400-AVE

Leistungsschalter NZM3, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 400 A, Einbautechnik: Ausfahrtechnik, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.818,69*
€ 1.990,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.819,09*
€ 1.991,11*
€ 5,95*
ab € 1.859,37*
€ 2.019,46*
Frei Haus
ab € 1.877,62*
€ 2.041,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.926,94*
€ 2.103,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,16*
€ 2.368,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.967,89*
€ 2.341,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,23*
€ 2.255,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,17*
€ 2.207,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,69*
€ 2.164,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266780
ab € 19,14*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 91,78*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,81*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,69*
Zubehör
Eaton
NZM3-XSR-R
ab € 211,08*
Zubehör
Eaton
260193
ab € 20,24*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,74*
Zubehör
Eaton
266805
ab € 23,80*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 119,31*
Zubehör
Eaton
271514
ab € 112,40*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 118,83*
Zubehör
Eaton
271451
ab € 109,65*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 234,00*
Zubehör
Eaton
266643
ab € 196,91*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.