Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIAL SCOPEMETER 20MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4567250
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-123B/EU
EAN/GTIN:
     0095969814720
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Die kompakten ScopeMeter der Serie 120B sind robuste Oszilloskope für die Fehlersuche an elektromechanischen und elektrischen Systemen in industriellen Bereichen. Ein wirklich integriertes Messgerät, das ein Oszilloskop, ein Multimeter und einen schnellen Schreiber in einem einzigen bedienungsfreundlichen Instrument vereint. Außerdem sind die ScopeMeter der Serie 120B mit der mobilen App Fluke Connect und der FlukeView Software für ScopeMeter ausgestattet, um eine weitere Zusammenarbeit, die Datenanalyse und die Archivierung von kritischen Testinformationen zu ermöglichen. Wichtige Merkmale, die die Nutzung eines Oszilloskops erheblich einfacher machen. Darstellung von Signalformen mit Connect and ViewTrigger- und Setup-Technologie sowie automatische Anzeige verwandter numerischer Messwerte mit Fluke Intellase Technologie - alles ohne manuelle Einstellungen. Mit der 'Recorder Event Detect'-Funktion werden schwer fassbare intermittierende Ereignisse erfasst und protokolliert, um sie in Ruhe ansehen und analysieren zu können. Stromversorgung: Akku, Anzahl der Kanäle: 2, Messwertspeicher: true, Schnittstelle: true, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Monitor: Farbe/digital, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Kleinste Eingangsempfindlichkeit: 5 mV, Max. Spannungsmessbereich AC: 750 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 750 V, Max. Strommessbereich AC: 750 A, Max. Strommessbereich DC: 750 A, Referenzsignalformen: true, Temperaturmessung: true, Frequenzbandbreite: 20 MHz
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-123B/EU
Ident Code:
4755659
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.729,63*
€ 1.937,99*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.879,69*
€ 1.938,01*
Frei Haus
ab € 1.923,39*
€ 1.986,32*
Frei Haus
ab € 1.877,80*
€ 1.995,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.041,96*
€ 2.107,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,36*
€ 2.507,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,45*
€ 2.488,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,64*
€ 2.450,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,03*
€ 2.438,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.041,96*
€ 2.429,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4755731
ab € 2.177,21*
Zubehör
Fluke
4755818
ab € 2.597,80*
Zubehör
Fluke
4756054
ab € 2.672,22*
Zubehör
Fluke
114519
ab € 876,12*
Zubehör
Fluke
2544081
ab € 117,90*
Zubehör
Fluke
4744391
ab € 162,15*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 60,15*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 534,92*
Zubehör
Fluke
I200S
ab € 310,45*
Zubehör
Fluke
2584888
ab € 580,72*
Zubehör
Fluke
2584901
ab € 679,68*
Zubehör
Fluke
2840309
ab € 408,53*
Zubehör
Fluke
2277202
ab € 333,69*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 307,88*
Zubehör
Fluke
2166266
ab € 185,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.