| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-70342746 Herst.-Nr.: 114519 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 231 mm | | Gewicht | 330 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | | Maximum Operationshöhe | 2000 m | Merkmale | Produkttyp | Stromzange | | Produktfarbe | Schwarz | | Schnittstelle | Bananenstecker | | Stecker | BNC | | Messkategorie unterstützt | CAT II, CAT III | | Kabellänge | 1.6 m | | Nennspannung | 600 V | | Stromstärke (maximal) | 100 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Multimeter, Multitester, Tastkopf, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät |
| | |
| |