Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 123B/EU Hand-Oszilloskop 20MHz 2-Kanal 4 kSa/s Multimeter-Funktionen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W510881
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4755659
EAN/GTIN:
     0095969814720
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Die ScopeMeter-Industrieoszilloskope der Serie 120B enthalten innovative Funktionen, mit denen Techniker die Fehlersuche beschleunigen und anhand der Ergebnisse ihre Systeme betriebsbereit halten können. Signalform-Anzeige mit der Trigger- und Konfigurationstechnologie Connect-and-View™ sowie automatische Anzeige zugehöriger Messergebnisse erfolgen mithilfe der Fluke-IntellaSet™-Technologie – und all das ohne jegliche manuelle Einstellungen. Mithilfe der „Recorder Event Detect“-Funktionen werden schwer zu erfassende intermittierende Ereignisse erfasst und protokolliert und können so leicht angezeigt und analysiert werden.
Features:
Digitales Zweikanal-Oszilloskop und Multimeter
Oszilloskopbandbreite von 20 MHz
Zweikanal-Echteffektiv-Digitalmultimeter mit einem Anzeigeumfang von 5000 Zählschritten
Einfache Bedienung durch die Automatik-Triggerung Connect-and-View™
Die IntellaSet™-Technologie passt die numerische Anzeige anhand des gemessenen Signals automatisch und intelligent an
Zweikanaliger Signalform- und Messdatenrecorder zur Trenddarstellung von Daten über längere Zeiträume
„Recorder Event Detect“-Funktion erkennt schwer zu erfassende intermittierende Signale bei sich wiederholenden Signalformen bis 4 kHz
Abgeschirmtes Messleitungspaar für alle Oszilloskop-, Widerstands- und Durchgangsmessungen
Widerstands-, Durchgangs-, Dioden- und Kapazitätsmessungen
Spannungs-, Strom- und Oberschwingungen
Speichern oder Abrufen von Daten und Geräteeinstellungen
Speichern von Geräteeinstellungen, die als Prüfsequenzen für die routinemäßige Instandhaltung oder für häufi
Lieferumfang:
Tragbares Oszilloskop Fluke 123B + Abgeschirmte Messleitungen mit schwarzen Erdleitungen + Messleitung, schwarz (zur Erdung) + Hakenklemmen (rot, blau) + Bananenstecker-auf-BNC-Adapter (schwarz, 1 Stück) + USB-Winkeladapter + WLAN-USB-Adapter + Schaltnetzteil, Adapter/Akku-Ladegerät + Li-Ionen-Akkusatz
Weitere Informationen:
Höhe:
259 mm
Länge:
55 mm
Breite:
132 mm
Gewicht:
1.4 kg
Anzeige:
640 x 480 Pixel
Typ:
123B/EU
Zeitbasis:
10 ns - 500 s/div
Vertikal-Ablenkung:
5 mV - 200 V/Div
Bildschirm-Größe:
14.5 cm (5.7")
Eingangskopplung:
AC, DC
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Bandbreite:
20 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Spannungs-Versorgung (Details):
Li-Ionen-Akku 10,8 V
Oszilloskop-Besonderheiten:
Multimeter-Funktionen
Samplingrate/Kanal:
4 kSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
10 V/DC bis 21 V/DC
Produkt-Art:
Hand-Oszilloskop
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.731,15*
€ 1.918,12*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.849,08*
€ 1.918,13*
Frei Haus
ab € 1.917,78*
€ 1.989,91*
Frei Haus
ab € 1.873,07*
€ 1.999,55*
Frei Haus
ab € 1.989,95*
€ 2.056,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,12*
€ 2.282,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,12*
€ 2.261,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.812,42*
€ 2.156,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.765,28*
€ 2.100,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,15*
€ 2.060,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4755731
ab € 2.152,87*
Zubehör
Fluke
4755818
ab € 2.576,43*
Zubehör
Fluke
4756054
ab € 2.672,63*
Zubehör
Fluke
114519
ab € 871,54*
Zubehör
Fluke
2544081
ab € 117,29*
Zubehör
Fluke
4744391
ab € 161,25*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 59,95*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 531,95*
Zubehör
Fluke
I200S
ab € 313,73*
Zubehör
Fluke
2584888
ab € 578,76*
Zubehör
Fluke
2584901
ab € 684,13*
Zubehör
Fluke
2840309
ab € 416,96*
Zubehör
Fluke
2277202
ab € 331,89*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 325,77*
Zubehör
Fluke
2166266
ab € 184,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.