Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene - Länge: 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4493662
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     RBS7503CL3000WH
EAN/GTIN:
     8711559149820
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Stromschiene
stromschiene 3ph
Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich. Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 56 mm, Höhe: 33 mm, Form: rechteckig, Einbautiefe: 31 mm, Einbaubreite: 32 mm, Busfähig: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Anzahl der Gruppen/Phasen: 3, Biegbar: false, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Aluminium, Aufbau: false, Einbau: true, Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: 3700 W, Nennspannung: 200...250 V, Ausführung der Oberfläche: matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
RBS7503CL3000WH
Ident Code:
14982000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 83,67*
€ 105,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 83,76*
€ 106,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,08*
€ 115,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,16*
€ 120,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.