Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene RBS750 3C L3000 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Stromschiene RBS750 3C L3000 WH
3-Phasen-Stromschiene RBS750 3C L3000 WH
Artikel-Nr.:
     6013-96001581
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     14982000
EAN/GTIN:
     8711559149820
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Stromschiene
stromschiene 3ph

3-Phasen-Stromschiene RBS750 3C L3000 WH

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
200..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Aufbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 3-phasen schienensystem-strahler, stromschiene weiß, Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 82,76*
€ 105,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 82,85*
€ 105,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,02*
€ 115,32*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,12*
€ 120,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 150,60*
€ 188,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.