Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Not-u.Signalleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4195097
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12191030003
EAN/GTIN:
     4250217412790
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Ex-Notlichtrettungszeichenleuchte EXIT N für Zone 1 / 21, Piktogramm: DIN 4844, Pfeilrichtung: 6 Uhr, Betriebsspannung: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz und 110 V - 250 V DC, Schutzklasse: I, Erkennungsweite: 25 m, Leistung: 10 W, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C (T5) / -20 °C bis +40 °C (T6), Lampe: LED (weiß), Gehäusefarbe: grau (RAL 7035), Gehäusematerial: Polycarbonat, Ladezeit für Kapazität über 90%: 24 Stunden, Notlichtbetriebsdauer: 3 Stunden Kabeleinführung: 1x M20 Verschraubung (Kunststoff) + 1x M20 Blindstopfen (Kunststoff) Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Breite: 356 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral, Geeignet für Lampenleistung: 0 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Einbaubreite: 0 mm, Einbaudurchmesser: 0 mm, Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Polzahl: 3, Länge: 175 mm, Höhe/Tiefe: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einbaulänge: 0 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Lichtstrom bei Notbetrieb: 185 lm, Erkennungsweite: 25 m, Farbtemperatur: 3000...6500 K, Max. Systemleistung: 6 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 185 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 0 h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 0 h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 0 h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 0 h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C: 0 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Nennbetriebsdauer: 60000 h, Einbauhöhe/-tiefe: 0 mm, Leistungsfaktor: 0,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12191030003
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 811,83*
€ 887,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 809,14*
€ 887,31*
Frei Haus
ab € 1.021,28*
€ 1.106,57*
Frei Haus
ab € 1.026,25*
€ 1.117,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.050,17*
€ 1.139,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,94*
€ 1.356,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,96*
€ 1.348,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,40*
€ 1.308,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,96*
€ 1.280,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,17*
€ 1.249,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12191030001
ab € 1.039,89*
Ähnlich
CEAG
12191030002
ab € 1.036,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.