| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0131040 Herst.-Nr.: 12191030003 EAN/GTIN: 4250217412790 |
| |
|
| | |
| Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte fur Zone 1/21, EXIT N, Pfeil 6h (gema? DIN 4844), Leitungseinfuhrungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehause aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notlchtbetriebsdauer: ca. 3 h (datenhaltig +5 ?C bis +35 ?C), Leitungseinfurungen/Gehausebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinfuhrung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehausematerial: Polycarbonat, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Polycarbonat, Bemessungsspannung: 110 V - 277 V AC / 110 V - 250 V DC, Frequenz: 50 - 60 Hz (AC), Bemessungsstrom: DC: 220 V = 20 mA, 110 V = 40 mA, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb, Ex II 2 D Ex tb IIIC T80?C Db, EG-Baumusterprufbescheinigung: BVS 09 ATEX E 029, Zulassige Umgebungstemperatur: -20 ?C bis 50 ?C, Abmessungen (L x B x H): 356 x 175 x 76 mm, Gewicht: 2.5 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag ex-leuchte led, ex leuchte, ceag ex-leuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 811,98* | € 886,46* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 814,13* | € 886,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,25* | € 1.106,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,71* | € 1.117,80* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.053,48* | € 1.140,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|