Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-NotHinweisleuchte 6W 12 2122 0-3h Aufb dezentral IP66 eins 12191030002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-NotHinweisleuchte 6W 12 2122 0-3h Aufb dezentral IP66 eins
Ex-NotHinweisleuchte 6W 12 2122 0-3h Aufb dezentral IP66 eins
Artikel-Nr.:
     262-B642B25
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12191030002
EAN/GTIN:
     4250217412806
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Ex-NotHinweisleuchte 6W 12 2122 0-3h Aufb dezentral IP66 eins 12191030002
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
27
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom bei Notbetrieb:
0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 3 h
Nennspannung:
110 - 277 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag, Ex-Hinweisleuchte, Ex-Leuchte Not-/Hinweis, Ex-Not-/Hinweisleuchte, Ex-Notleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.036,25*
€ 1.134,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.042,77*
€ 1.135,65*
Frei Haus
ab € 1.044,04*
€ 1.145,80*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.050,15*
€ 1.147,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.085,59*
€ 1.183,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,65*
€ 1.351,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,78*
€ 1.340,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,73*
€ 1.299,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,07*
€ 1.269,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,77*
€ 1.240,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12191030001
ab € 1.039,89*
Ähnlich
CEAG
12191030003
ab € 809,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.