Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rettungszeichenleuchte Pfeil unten 1 2191 030 003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Rettungszeichenleuchte Pfeil unten 1 2191 030 003
Ex-Rettungszeichenleuchte Pfeil unten 1 2191 030 003
Artikel-Nr.:
     6012-26074286
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12191030003
EAN/GTIN:
     4250217412790
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe

Ex-Rettungszeichenleuchte Pfeil unten 1 2191 030 003

Ex-Notlichtrettungszeichenleuchte EXIT N für Zone 1 / 21
Piktogramm: DIN 4844
Pfeilrichtung: 6 Uhr
Betriebsspannung: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz und 110 V - 250 V DC
Schutzklasse: I
Erkennungsweite: 25 m
Leistung: 10 W
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C (T5) / -20 °C bis +40 °C (T6)
Lampe: LED (weiß)
Gehäusefarbe: grau (RAL 7035)
Gehäusematerial: Polycarbonat
Ladezeit für Kapazität über 90%: 24 Stunden
Notlichtbetriebsdauer: 3 StundenKabeleinführung: 1x M20 Verschraubung (Kunststoff) + 1x M20 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Einspeisung:
zentral
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
110..277 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 811,98*
€ 886,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 814,13*
€ 886,48*
Frei Haus
ab € 1.015,25*
€ 1.106,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.027,71*
€ 1.117,80*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.053,48*
€ 1.140,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,80*
€ 1.330,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,03*
€ 1.316,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,21*
€ 1.275,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,09*
€ 1.249,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,71*
€ 1.222,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12191030001
ab € 1.034,46*
Ähnlich
CEAG
12191030002
ab € 1.034,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.