Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALTUHR ELEKTR. IHP 24H/7T 18MM 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3886562
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15854
EAN/GTIN:
     3606480492358
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und 1 Kanal. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen 84 Speicherplätze. Schnittstelle für Speicherkarte. EIN-AUS Schaltzeiten. Impulsprogramm. Zyklusprogramm. Schaltungsvorwahl. Dauerschaltung EIN/AUS. Handschaltung. Externer Eingang -Taster anschließbar (externe Schaltungsvorwahl, Ablauf-Timer). Schalter anschließbar (Dauerschaltung EIN bzw. AUS). Ferienprogramm mit zeitgenauer Einstellung. Ablauf-Timer. Rückstellmöglichkeit. Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen. Integrierter Betriebsstundenzähler. 2 Zufallsprogramme. Displaybeleuchtung (abschaltbar). Sommer-/Winterzeitumschaltung Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar. PIN-Codierung. Nennspannung AC 230-240 V, +10%/ -15%, 50-60 Hz. Standby-Leistung 0,4 W. Anzahl Kanäle 1. Kontakt Schließer, phasenunabhängig. Schaltleistung max 16 A (bei AC 250 V, cos Phi 1), 4 A (bei AC 250 V, cos Phi 0,6). Glühlampenlast 2000 W. Halogenlampenlast 2000 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2000 VA, reihenkompensiert 2000 VA, parallelkompensiert 1300 W (140 uF) Kompaktleuchtstofflampenlast (el. Vorschaltgerät) 300W. LED 2 W 55 W. LED 2-8 W 180 W. Kürzeste Schaltzeit 1 s. Anschlüsse Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, Draht oder Litze (mit oder ohne Aderendhülse), 0,5 - 2,5 mm². Bedienelemente 4 Tasten zur Menüführung, 1 Reset-Taste. Gangenauigkeit ±0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre (Lithiumzelle) bei +20 GradC. Schutzart IP 20. Gerätebreite 1 TE ca. 18 mm. Ausführung 1-Kanal. Montageart: DIN-Schiene, Breite: 18 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 66 mm, Astroprogramm: false, Anzahl der Kanäle: 1, Funkgesteuert: false, Wochenprogramm: true, Jahresprogramm: false, GPS: false, Breite in Teilungseinheiten: 1, 60 min Programm: false, 24 h Programm: true, Ferienprogramm: true, Zufallsprogramm: false, Impulsprogramm: false, Zyklusprogramm: false, Netzsynchron: true, Quarzgesteuert: false, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: true, Geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Externe Programmierung: true, Funkgesteuert (DCF77): false, Versorgungsspannung: 196...253 V, Betriebsstundenzähler: false, Frequenz der Versorgungsspannung: 50...60 Hz, Gangreserve in Jahren: 10, Gangreserve in Stunden: 52560, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 1 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Textführung im Display: true, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,5 s, Externer Tastereingang: true, mit Speicherkarte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
CCT15854
Ident Code:
CCT15854
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,92*
€ 74,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,20*
€ 75,05*
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 76,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,72*
€ 78,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,77*
€ 85,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.