Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr IHP 1c, 18mm, 24 Std CCT15854


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal
Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal
Artikel-Nr.:
     6012C-90267006
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15854
EAN/GTIN:
     3606480492358
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr

Digitale Zeitschaltuhr IHP 1c, 18mm, 24 Std CCT15854

Digitale Zeitschaltuhr, IHP 1c , 18mm, 24 Std.+7 Tage, 1 Kanal, Zeitschaltuhren zum automatischen Ein- und Ausschalten von Lasten nach einer vom Bediener erstellten Programmierung. Sie arbeiten mit Wochenschaltung: das Programm wird jede Woche wiederholt. Sie bieten automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit sowie die Anpassungsmöglichkeit an Ihren Standort.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
196..253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50..60 Hz
Gangreserve in Stunden:
52560
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0,5 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,74*
€ 58,12*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,91*
€ 58,32*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,99*
€ 59,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 60,12*
€ 5,15*
ab € 54,57*
€ 62,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.