Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90267006 Herst.-Nr.: CCT15854 EAN/GTIN: 3606480492358 |
| |
|
| | |
| Digitale Zeitschaltuhr IHP 1c, 18mm, 24 Std CCT15854 Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und 1 Kanal. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen 84 Speicherplätze. Schnittstelle für Speicherkarte. EIN-AUS Schaltzeiten. Impulsprogramm. Zyklusprogramm. Schaltungsvorwahl. Dauerschaltung EIN/AUS. Handschaltung. Externer Eingang -Taster anschließbar (externe Schaltungsvorwahl, Ablauf-Timer). Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Anzahl der Kanäle: | 1 | Versorgungsspannung: | 196..253 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50..60 Hz | Gangreserve in Stunden: | 52560 | Gangreserve in Jahren: | 10 | Ganggenauigkeit pro Tag: | 0,5 s | Textführung im Display: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,73* | € 75,46* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,83* | € 75,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,58* | € 77,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,85* | € 78,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,31* | € 79,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|