Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0462830 Herst.-Nr.: CCT15854 EAN/GTIN: 3606480492358 |
| |
|
| | |
| Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und 1 Kanal. Fur die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen 84 Speicherplatze. Schnittstelle fur Speicherkarte. EIN-AUS Schaltzeiten. Impulsprogramm. Zyklusprogramm. Schaltungsvorwahl. Dauerschaltung EIN/AUS. Handschaltung. Externer Eingang -Taster anschlie?bar (externe Schaltungsvorwahl, Ablauf-Timer). Schalter anschlie?bar (Dauerschaltung EIN bzw. AUS). Ferienprogramm mit zeitgenauer Einstellung. Ablauf-Timer. Ruckstellmoglichkeit. Servicefunktion zur Uberwachung von Wartungsintervallen. Integrierter Betriebsstundenzahler. 2 Zufallsprogramme. Displaybeleuchtung (abschaltbar). Sommer-/Winterzeitumschaltung Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln fur Europa, USA und weitere Lander sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wahlbar. PIN-Codierung. Nennspannung AC 230-240 V, +10%/ -15%, 50-60 Hz. Standby-Leistung 0,4 W. Anzahl Kanale 1. Kontakt Schlie?er, phasenunabhangig. Schaltleistung max 16 A (bei AC 250 V, cos Phi 1), 4 A (bei AC 250 V, cos Phi 0,6). Gluhlampenlast 2000 W. Halogenlampenlast 2000 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2000 VA, reihenkompensiert 2000 VA, parallelkompensiert 1300 W (140 uF) Kompaktleuchtstofflampenlast (el. Vorschaltgerat) 300W. LED 2 W 55 W. LED 2-8 W 180 W. Kurzeste Schaltzeit 1 s. Anschlusse Federsteckklemmen fur jeweils 2 Leiter, Draht oder Litze (mit oder ohne Aderendhulse), 0,5 - 2,5 mm2. Bedienelemente 4 Tasten zur Menufuhrung, 1 Reset-Taste. Gangenauigkeit +/-0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre (Lithiumzelle) bei +20 GradC. Schutzart IP 20. Geratebreite 1 TE ca. 18 mm. Ausfuhrung 1-Kanal. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, schneider electric schaltuhr, zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 60,79* | € 75,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,81* | € 78,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,87* | € 79,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,63* | € 86,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,02* | € 86,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|