Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7500 Slave 16xC13 4xC19 2xLS Stro m 3,0m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837740
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7501-S
EAN/GTIN:
     4057298005299
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7500 Slave Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar, 16xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen 2xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 32A Stecker, blau, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, inkl. Haltewinkel, inkl. Montageanleitung verpackt im Karton, Breite: 44 mm, Höhe: 65 mm, Versorgungsspannung: 260 V, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: true, Kabellänge: 3 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 1234 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, SNMP: false, mit LED-Anzeige: true, mit Befestigungsmaterial: true, Amperemeter: true, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: true, Auswertung: auf Abstand, Schaltbar: true, Anzahl der C13 Steckdosen: 16, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 4, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
802.7501-S
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.341,58*
€ 1.453,18*
Frei Haus
ab € 1.346,41*
€ 1.464,39*
Frei Haus
ab € 1.366,65*
€ 1.478,76*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.438,04*
€ 1.558,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.458,70*
€ 1.574,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,69*
€ 1.873,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,14*
€ 1.857,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,65*
€ 1.796,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,31*
€ 1.759,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,70*
€ 1.735,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.